Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite Signalsäule WIO-B1S-001 WIO Bluetooth Rot, Bernstein, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V305033
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     WIO-B1S-001
EAN/GTIN:
     4938766027053
Suchbegriffe:
Patlite
WIO
Sender-, Empfänger-, LED- und AC-Adapter-Kit für Bluetooth-fähige drahtlose Signalübertragung – Ihr Tor zu nahtloser Kommunikation! Aktivieren Sie PATLITE-Signalgeräte aus der Ferne mit Schalter, Relais oder Sensorauslöser.

Profitieren Sie von der Leistung einer drahtlosen Verbindung mit großer Reichweite, die eine Sichtlinie von 100 Metern und mit der Relaisfunktion eine Reichweite von bis zu 400 Metern bietet. Bleiben Sie in Verbindung und informiert, egal wo Sie sich in Ihrem Arbeitsbereich befinden.

Dieses Kit enthält jedes der roten, bernsteinfarbenen und grünen LED-Module (kompatibel mit LR6), die zum Empfänger hinzugefügt werden können, um ihn als Stapellicht zu verwenden. Darüber hinaus können Sie weitere LED-Module und Summereinheiten erwerben, um sowohl an WIO-Sendern als auch an WIO-Empfängern für eine synchronisierte Statusspiegelung zu arbeiten. Passen Sie Ihr Setup durch einfaches Drehen und Verriegeln an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Vergessen Sie komplizierte Einstellungen und technische Hürden – unser Sender und Empfänger sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Kein PC erforderlich, einfach Plug & Play. Optimieren Sie mühelos Ihre Kommunikations- und Signalisierungsprozesse. Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit der nächsten Stufe der drahtlosen Konnektivität auf.
Features:
Einfache Bluetooth-Einrichtung ohne PC
Übertragung an bis zu 3 Empfängereinheiten
Steuern Sie PATLITE-Signalgeräte drahtlos
Spiegelfunktion
100 Meter Funkreichweite und bis zu 400 Meter mit Relaisfunktion
Fügen Sie LED- und Summermodule hinzu, um sie als Stapellichter zu verwenden
Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger
1 rotes LED-Modul
1 bernsteinfarbenes LED-Modul
1 grünes LED-Modul
1 100–240 V AC auf 24 V DC-Adapter mit freien Kabeln
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
60 mm
Typ:
WIO
Besonderheiten:
Bluetooth
Material:
PC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Signalsäule
Leuchtfarbe:
Rot + Bernstein + Gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 583,75*
€ 712,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.289,22*
€ 1.395,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.268,04*
€ 1.397,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,16*
€ 1.662,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,30*
€ 1.638,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.363,70*
€ 1.622,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,02*
€ 1.561,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,48*
€ 1.519,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,04*
€ 1.508,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.