Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSGM Typ 160 Klingen für Styroporschneider 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V320763
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     2700700524
EAN/GTIN:
     4006913780196
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneidegerät
Hochwertige Styropor-Handschneider-Klinge für Handschneider HS 140 und HS 230.
Features:
Für Plattenstärken bis 160 mm
Für Handschneider HS 140 und HS 230
Lieferumfang:
Handschneider Klinge Typ 160
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Klingen für Styroporschneider
Weitere Suchbegriffe: HSGM, Typ 160, Heißschneidegerät, Thermosäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,40*
€ 41,23*
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 41,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 48,13*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 45,52*
€ 59,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700130152
€ 162,46*
Zubehör
Hsgm
7161027200
€ 423,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.