Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-EM 1000/32 Elektro Rasenmäher Einstellbarer Holm, mit Schnitthöhenverstellung 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V326603
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3400070
EAN/GTIN:
     4006825670332
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Der leistungsstarke und wendige Elektro-Rasenmäher GC-EM 1000/32 verhilft dem ambitionierten Hobbygärtner zur optimalen Rasenpflege über die gesamte Saison. Sein kraftvoller 1.000 Watt Motor mit einer Leerlaufdrehzahl von 3.400 Umdrehungen pro Minute schneidet den Rasen sauber und gründlich – selbst bei höherem Bewuchs. Die Gehäuseteile und der 30 Liter Grasfangkorb des Elektro-Rasenmähers sind für eine lange Lebensdauer aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Mit einer Schnittbreite von 32 cm ist dieser Mäher für Rasenflächen bis 300 m² ausgelegt. Durch die 3-stufige, axiale Schnitthöhenverstellung wird die gewünschte Rasenlänge schnell und individuell von 30 - 70 mm eingestellt. Mit den schmalen Rädern mit einem Durchmesser von 140 mm und seinem geringen Gewicht von 9,2 kg ist er besonders leicht und wendig. Die integrierte Kabelzugentlastung sichert das Elektrokabel zuverlässig gegen Beschädigung und unerwünschter Kabeltrennung während des Mähens. Besonders einfach zu transportieren und platzsparend zu verstauen ist dieser Mäher durch den klappbaren Führungsholm aus Stahl und den integrierten Tragegriff.
Features:
Kraftvoller Motor mit einer Leistung von 1.000 W
3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung (30 - 70 mm)
Klappbarer Führungsholm für eine platzsparende Aufbewahrung
Lieferumfang:
Elektro-Rasenmäher + Fangkorb + Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.91 kg
Auffangbehälter:
30 l
Motor-Drehzahl:
3.400 U/min
Leistung (Details):
1000 W
Antriebsart:
Elektro
Schnitthöhenverstellung:
3 x
Schnittbreite (max.):
32 cm
Schnitthöhe:
min. 30 mm <br>max. 70 mm
Motor-Typ:
Elektro
Betriebsspannung (Details):
230 V
Besonderheiten:
Einstellbarer Holm + mit Schnitthöhenverstellung
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro-rasenmäher einhell, elektro lenkmäher, Einhell, GC-EM 1000/32, maeher, mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.