Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1069103 Axt 445mm 1050g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365093
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069103
EAN/GTIN:
     6411501201621
Suchbegriffe:
Fiskars
X-series X18
Sie werden die perfektionierte Technik und fortschrittliche Ergonomie der Fiskars X-series™ Äxte bei jedem einzelnen Schwung spüren. Die kompakte X18 Universal Axt mit S-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper und ist meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken. Die innovative, ultrascharfe Klinge aus geschmiedetem Stahl wurde entwickelt, um das Holz effektiver zu zerteilen, und ist doppelt gehärtet, um ihre scharfe, präzisionsgeschliffene Schneide zu erhalten. Der ausgefeilte Klingenwinkel sorgt für saubere, leichte Schnitte auch durch frisches, harziges Holz. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, nach dem Schlag durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der umspritzte Axtkopf sorgt für eine untrennbare Verbindung mit dem Stiel. Zum praktisch unzerbrechlichen Design der X-series™ Äxte gehört ein leichter, bemerkenswert stabiler FiberComp™-Stiel, der Stöße absorbiert und einen hervorragenden Schlagschutz bietet. Der Stiel hat außerdem eine übergroße Griffzone aus strategisch strukturiertem SoftGrip™ und ein hakenförmiges Ende für einen sicheren Halt vor, bei und nach Ihrem Schwung.
Features:
Mittlere Universal-Axt der X-Serie für den allgemeinen Einsatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Länge:
445 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
1050 g
Produkt-Art:
Axt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 4,79*
ab € 32,49*
€ 44,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,00*
€ 44,82*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,13*
€ 46,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,86*
€ 58,13*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,05*
€ 59,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.