Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1027045 Fugenkratzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365103
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027045
EAN/GTIN:
     6411501351029
Suchbegriffe:
Fugenkratzer
Plattenfugenreiniger
fiskars fugenkratzer
fugenkratzer
Perfekt zum Entfernen von Unkraut und Moos aus engen Fugen und Spalten. Entfernen Sie Unkraut und Moos mühelos mit dem Fiskars Xact™ Hand-Fugenkratzer. Präzision und Komfort vereint. Perfekt zum Entfernen von Unkraut und Moos zwischen Pflastersteinen und auf Terrassen.
Features:
Präzise geschliffene Edelstahlklinge
Softgrip Griffdesign für hohen Komfort
Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft, wenn notwendig
Mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Länge:
338 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
270 g
Produkt-Art:
Fugenkratzer
Weitere Suchbegriffe: Fiskars, XactTM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 11,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 17,28*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 18,61*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 13,81*
€ 19,12*
2 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.