Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1027043Pflanzkelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365143
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027043
EAN/GTIN:
     6411501350893
Suchbegriffe:
Blumenkelle
Pflanzenkelle
fiskars blumenkelle
blumenkelle
Ergonomisch gestaltete Blumenkelle für präzises Pflanzen und Graben in engen Bereichen. Erleben Sie müheloses Pflanzen mit der Fiskars Xact™ Blumenkelle. Perfekte Ergonomie und Langlebigkeit für Ihren Garten! Ideal zum Pflanzen und Umpflanzen auch in harten Böden.
Features:
Schaufel aus Edelstahl und geschliffenen Kanten
Softgrip Griffdesign für hohen Komfort
Längerer Griff bringt perfekte Balance und zusätzliche Kraft, wenn notwendig
Mit Aufhängeloch zu einfachen Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
375 mm
Breite:
83 mm
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Pflanzkelle
Weitere Suchbegriffe: Fiskars, XactTM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 12,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 17,15*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,29*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 20,38*
3 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.