Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1051602 Solid™ SP150 Gartenschere 238mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365693
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1051602
EAN/GTIN:
     6411501110831
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Gartenschere
Universelle Gartenschere der Solid-Serie für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Garten. Vielseitige Gartenarbeiten leicht gemacht mit der Fiskars Solid™ Universalgartenschere SP150. Robust und effizient. Ideal zum feinen Beschnitt von Pflanzen und Blumen, Klingen aus rostfreiem Stahl, SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
Features:
Ideal zum feinen Beschnitt von Pflanzen und Blumen
Klingen aus rostfreiem Stahl
SoftGrip™ Griffdesign für hohen Komfort
Weitere Informationen:
Länge:
238 mm
Gewicht:
73 g
Produkt-Art:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: fiskars astschere, astschere, Fiskars, Solid™ SP150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 5,82*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 5,60*
€ 8,28*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,92*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.