Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME 10-pol 16A Steckereinsatz 10-Pol Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V391741
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     30350700
EAN/GTIN:
     4026397022940
Suchbegriffe:
ILME
10-pol 16A
Steckereinsatz 10-pol 16A, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Gewicht:
100 g
Stecker-Typ:
10-Pol
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckereinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 16,13*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,14*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.