Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC2G14DCKR Logik IC - Inverter Inverter 74LVC SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V413211
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G14DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Schmitt-Trigger
Logiktyp:
Inverter
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
4.3 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.7 V
Logikpegel High (min.):
1.4 V
Logikpegel Low (max.):
1.4 V
Logikpegel Low (min.):
0.3 V
Ausgangsstrom (High):
32 mA
Ausgangsstrom (Low):
32 mA
Herst.-Abk.:
TID
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Eingänge:
2 x
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
2
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SC-70-6
Produkt-Art:
Logik IC - Inverter
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, ti lvc logic, 74lvc, Texas Instruments, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,15*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1912*
1 Tag
2839
15
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,224*
5
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,555*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1912*
€ 0,2275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1738*
€ 0,2068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.