Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F407VGT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 32-Bit 168MHz Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V433001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407VGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STM32F407VGT6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
168 MHz
Serie:
STM32 F4
Konnektivität:
CAN + DCMI + EBI/EMI + Ethernet + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB OTG
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M4
Anzahl I/O:
82
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b + D/A 2x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + I²S + LCD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
1 MB (1 M x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
192 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
LQFP-100 (14x14)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, STMicroelectronics, 746-3420, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 10,84*
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 12,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 12,67*
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 16,72*
2 Tage
21025
€ 14,99*
ab € 9,25*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
Q13MC30610003
ab € 1,28*
Zubehör
Multicomp
HC49SM-12-30-50-60-16-ATF
ab € 0,318*
Zubehör
Vishay
XT49S-204M
ab € 0,327*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F446RE
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.