Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Sky Fun RC Einsteiger Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V464921
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23982
EAN/GTIN:
     4009803239828
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Perfekter Einsteiger-Helikopter.
Features:
Mit Gyroskop
LED-Scheinwerfer
Lieferumfang:
Helikopter · Fernsteueranlage · USB-Kabel · 4 Hauptrotorblätter · 1 Heckrotorblatt · Anleitung.
Hinweise:
Achtung! Kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
185 mm
Klasse:
C0
Startmasse:
0.045 kg
Modell:
Sky Fun
Modellausführung:
RtF
Ladezeit:
90 min
Flugzeit:
7 min
Altersklasse:
ab 16 Jahre
Hauptrotor-Ø:
200 mm
Produkt-Art:
RC Einsteiger Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: 04009803239828, Revell Control, Sky Fun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 26,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 27,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 28,00*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 31,99*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.