Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland Doppel-Saugnapf Farbe: Gelb Tragkraft (max.) 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V46590
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410329375294
Suchbegriffe:
3562160005280
Toolland
Saugheber
Glassauger
Der Doppel-Saugnapf ermöglicht Ihnen das richten von verbeulten Karrosserieteilen ohne Kraftanstrengung - und das durch einfaches Ziehen an der betroffenen Stelle.
Ideal für den einfachen Transport von Glas, Marmor, Granit oder anderen Materialien mit glatten Oberflächen. Einfach den Doppel-Saugnapf auf die Oberfläche setzen und die beiden schwarzen Hebel andrücken.
Features:
Quick-release-Handgriff für einfache Umpositionierung
Ideal für den Heimgebrauch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 cm
Max. Tragkraft:
60 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: Plattenheber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 18,09*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,10*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 14,69*
€ 20,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.