Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V478841 Herst.-Nr.: 233 EAN/GTIN: 4000870002339 |
| |
|
| | |
| Mit der Kabelverlängerung für LED-Leuchten-Systeme können Sie Ihr System individuell erweitern. Geeignet z. B. für 350 mA, 700 mA, 1000 mA Konstantstrom. Lieferumfang: Kabelverlängerung · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Betriebsstrom: | 1000 mA | Gewicht: | 29 g | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Produkt-Art: | Verlängerungskabel | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,58* | € 4,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,58* | € 5,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,61* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,85* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|