Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 2 x 0.50mm² Grau 00100004-50 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V507231
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100004-50
EAN/GTIN:
     4044775068601
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Anschluss- und Steuerleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und UV-Schutzes. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4000 V Prüfspannung. Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.
Features:
Farbcodiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Ausführung:
Rund
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
00100004-50
Material (Details):
PVC
Isolierung:
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.80 mm
Besonderheiten:
Torsionsbeständig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 100
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2x0,5mm², schlauchleitung, schaltleitung 2 adrig, LAPP, ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0, 5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28966*
€ 0,34966*
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,29104*
€ 0,39104*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,2944*
€ 0,3944*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 615
50
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4348*
€ 0,817*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 40,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.