| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V518473 Herst.-Nr.: 12.1057.03 EAN/GTIN: 4009816040510 |
| |
|
| | |
| Durch die Kontrolle der Innentemperatur sparen Sie Heizkosten – bis zu 6 % bei einem Grad Temperaturabsenkung. Und fühlen sich einfach wohler. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Das gefährliche Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt. Features: Zur Kontrolle der Innentemperatur Nussbaum, lackiert Lieferumfang: Thermometer Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Abm. Basisstation: | (L) 31 x (B) 12 x (H) 133 mm | Innentemperatur: | -10 - +50 °C | Anzeige: | analog | Material: | Nussbaumholz | Funktionen: | Innentemperatur | Gehäusefarbe: | Nussbaum | Spannungsversorgung Station: | Nicht erforderlich | Gewicht (Station): | 23 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |