| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V519233 Herst.-Nr.: 62.23.8.230.4300 EAN/GTIN: 8012823318356 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Schutzart: | Relaisschutzart RT I | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 62.23.8.230.4300 | Temperaturbereich: | -40 - +50 °C | Kontaktart: | 3 Schließer | Schaltstrom (max.): | 16 A | Max. Schaltleistung: | 4000 VA | Nennspannung Spule: | 230 V/AC | Ansprechspannung (max.): | 253 V/AC | Ansprechspannung (min.): | 196 V/AC | Widerstand (Spule): | 5000 Ω | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Kontaktmaterial: | AgSnO<sub>2</sub> | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,57* | € 22,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,09* | € 23,09* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,15* | € 37,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|