| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V531363 Herst.-Nr.: GPSUP24A997C10 EAN/GTIN: 4891199224997 |
| |
|
| | |
| GP Super Alkaline AAA Batterien 6+4 gratis. Die verbesserten GP Super Alkaline AAA Micro Batterien mit G-TECH-Technologie liefern bis zu 50 % mehr Energie, so dass Sie Ihre Geräte länger ohne Unterbrechung nutzen können. G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's: Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline AAA-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Uhren, intelligente Fernbedienungen und mehr geeignet. Geliefert werden je 10 Stück in einer 100%igen Papierverpackung. Wählen Sie GP Super Alkaline AAA-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen. *Bis zu 50% mehr Leistung in Spielzeugen im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2: 2021 MAD. Features: 6+4 Gratis Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs Patentierte, auflaufsichere Konstruktion Lieferumfang: 10 AAA Batterien GP Super Alkaline Weitere Informationen: | | Höhe: | 44.5 mm | Durchmesser: | 10.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 + | Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Micro (AAA) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,03* | € 3,05* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,01* | € 3,12* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,12* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|