Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic D150B Probe 510 Elektriker, Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Prüfadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533563
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     D150B
EAN/GTIN:
     4012932135657
Suchbegriffe:
Kurth Electronic
Probe 510
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät

Features:
P510 Probe 510 - Elektro-Suchsignalempfänger
Lieferumfang:
P510 Probe 510 - Elektro-Suchsignalempfänger
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
230 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
ABS-Gehäuse<br>Prüfspitze aus Kohlefaser-verstärktem nicht- leitenden Kunststoff<br>Gold-b
Gewicht:
80 g
Typ:
Probe 510
Passend für Marke:
Gossen Metrawatt
Anwendungsbereich:
Elektriker + Elektronik- u. Feinmechanik + Werkstatt
Produkt-Art:
Prüfadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.