Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA41-600BRG TRIAC TOP-3 40A 600V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V541793
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA41-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BTA41-600BRG
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 50 Hz):
400 A
Zündstrom I(GT):
50 mA
I(T)(RMS):
40 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TOP-3
Produkt-Art:
TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, TRIAC, triode alternating current switch, Zweirichtungs-Thyristortriode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 4,39*
2 Tage
2263
2
€ 7,00*
ab € 1,64*
€ 4,40*
30
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,70*
2 Tage
61
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,77*
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.