Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Embedded-Mikrocontroller UFQFPN-48 (7x7) 32-Bit 48MHz Anzahl I/O 37 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB, 128 KB UFQFPN 48-Pin 48MHz 16 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     615-V543793
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F072CBU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
STM32F072CBU6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tray
Takt-Frequenz:
48 MHz
Anzahl I/O:
37
Programmspeichergröße:
128 kB
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
UFQFPN-48 (7x7)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, STMicroelectronics, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,88*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,52*
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 6,45*
1 Tag
2695
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 7,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.184,43*
Zubehör
ST Microelectronics
P-NUCLEO-USB002
ab € 64,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.