Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MC78L12ACDR2G Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler SOIC-8 Positiv Fest 0.10A T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V548583
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78L12ACDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Stromausgang:
0.10 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
MC78L12ACDR2G
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Spannungseingang max.:
35 V
Spannungseingang min.:
0 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (max.):
12 V
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1267*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,48*
1 Tag
6895
5
€ 14,99*
ab € 0,0943*
€ 0,7146*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
2727739
ab € 78,56*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 2,00*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.