Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520015-50 Litze H07V-K 1 x 10mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V553061
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520015-50
EAN/GTIN:
     4044774701769
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520015-50
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.80 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 1x10 schwarz, h07v-k 10qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, H07V-K 1X10 BK, Steuerlitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 65,00*
ab € 63,729*
€ 71,679*
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,1285*
€ 75,5885*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 60,2435*
€ 75,7835*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,36*
€ 80,37*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 65,13*
€ 81,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,37*
€ 95,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,74*
€ 94,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,84*
€ 89,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,36*
€ 76,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2872* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,49*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.