Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Fotodiode BPW34 DIL 1100 nm 65° Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay BPW Fotodiode IR, Sichtbares Licht 900nm Si, THT 2-Pin
Artikel-Nr.:
     615-V565163
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Bauform:
DIL
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Verpackungsart:
Bulk
Erfassungswinkel:
65 °
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
430 nm
Hersteller:
Vishay
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, foto diode, Vishay, photodiode, foto-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,56*
1 Tag
561
10
€ 7,00*
ab € 0,30*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,06*
1 Tag
70214
1
€ 14,99*
ab € 0,371*
€ 1,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.