Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Si-Diode 1N4148-TR DO-35 75V 300mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-V565263
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
1N4148-TR
U(RRM):
100 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
8 ns
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
300 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tape
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Si-Diode
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Vishay, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0262*
25
€ 5,95*
ab € 0,0357*
€ 0,1146*
1 Tag
17028
5
€ 14,99*
ab € 0,0245*
€ 0,2664*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 345,83*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 136,86*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.