Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Si-Diode LL4148-GS18 SOD-80 MiniMELF 300mA Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V565493
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL4148-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
LL4148-GS18
U(RRM):
100 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrstrom I(r):
5.000 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
8 ns
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
300 mA
Durchlassspannung U(F):
0.86 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOD-80 MiniMELF
Produkt-Art:
Si-Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd-diode minimelf, smd diode, vishay diode, Vishay, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1
€ 6,90*
ab € 0,0184*
€ 0,1333*
1 Tag
7948
5
€ 14,99*
ab € 0,0244*
€ 0,2649*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
LL4148-GS08
ab € 0,0165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.