Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Edelstahl Schweißelektroden 12 St. (Ø x L) 2mm x 350mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V570143
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     082359
EAN/GTIN:
     3154020082359
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden

Features:
Weiches und gleichmäßiges Abbrennen
Gute Schweißnaht
Schweißen von Edelstählen 304, 308, 316L, 188 und 1883, Kanalisationen, Rohrleitungen, Tank etc.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Durchmesser:
2 mm
Produkt-Art:
Schweißelektroden
Weitere Suchbegriffe: GYS, Edelstahl, elektrode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,69*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,42584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.