Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROTIG 160 DC LIFT Schweißinverter 20 - 160A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V570223
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     077287
EAN/GTIN:
     3154020077287
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Die WIG-Lift Funktion ermöglicht eine einfache Zündung ohne Einschlüsse durch die Wolfram-Elektrode. Digitale Bedienführung. PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (+/- 15 %) bis zu 400 V. Mikroprozessorgesteuerter Elektroden- und WIG-Schweißinverter 230 V, 20 - 160 A, für Instandsetzungsarbeiten an Stahl, Edelstahl und Kupfer. Schweißt alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden.
Features:
ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität - manuell einstellbar
HOT START: optimiert das Zündverhalten
ANTI STICKING: optimiert die Elektrodenführung
ARC DOWN SLOPE: einstellbare Stromabsenkung des Lichtbogens für eine ästhetische und professionelle Schweißnaht
Lieferumfang:
WIG-Schweißgerät mit Tragegriff
WIG Brenner SR17 DB, 4m
Masseklemme und -Kabel 1,6m, 16mm²
Elektrodenhalter und -Kabel 2m, 16mm²
Zubehörset + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
5.1 kg
Elektroden-Ø:
4 mm
Absicherung:
16 A
Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Schweiß-Strom (min.):
20 A
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufspannung:
72 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,04*
€ 591,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.