| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V576431 Herst.-Nr.: 1 603 262 EAN/GTIN: 7640104976035 |
| | |
|
| | |
| Der natürliche Köder lockt Kleider Motten in die Falle, wo sie an den Klebeflächen kleben bleiben. Hygienische, berührungsfreie Entsorgung. Öffnungen an alle vier Seiten. Features: Gebrauchsfertig mit natürlichem Köder Einfacher Aufbau 2er-Set Hygienische, berührungsfreie Entsorgung Lieferumfang: 2 Fallen · Klebestreifen · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Farbe: | orange | Funktionsart: | Lockstoff | Anwendung: | Motte + Milbe + Floh + Laus | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Mottenfalle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: insektenfalle, 07640104976035, Swissinno, Natural Control |
| | |
| |