Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C6800FCT00 Metallschicht-Widerstand 680Ω axial bedrahtet 0.60W 1% 50 ppm/°C Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay MBB02070C6800FCT00 Widerstand 680 Ohm Metall
Vishay MBB02070C6800FCT00 Widerstand 680 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     615-V589373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C6800FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
MBB02070C6800FCT00
Widerstand:
680 Ω
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.60 W
Toleranz ±:
1 %
Betriebstemperatur (max.):
155 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm/°C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, Vishay, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0328*
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0381*
25
€ 5,95*
ab € 0,1253*
€ 0,2962*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0324*
€ 0,4497*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0328*
€ 0,039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.