Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRALINE DM 41 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600 V, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V604263
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M192A-ISO
EAN/GTIN:
     4064161322032
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Multimeter mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Bewährte Zuverlässigkeit und Sicherheit von Gossen Metrawatt. Zuverlässige Messergebnisse in den Messkategorien CAT IV 300 V und CAT III 600 V mit zusätzlicher Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Sperrdosen (ABS). Das robuste Digitalmultimeter METRALINE DM41 bietet eine Vielzahl überzeugender Leistungsmerkmale. Sie ist mit modernster Technologie ausgestattet und gewährleistet präzise Messergebnisse. Das äußerst kompakte und ergonomische Design sorgt für maximale Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Durch die TRMS-Messung und ein breites Funktionsspektrum eignet es sich universell für anspruchsvolle Messaufgaben in den unterschiedlichsten Anwendungen.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Lieferumfang:
Multimeter + Gummischutzhülle mit Tragegurt + Kabelset + Set Batterien + Bedienungsanleitung + Prüfprotokoll
Hinweise:
Zur Temperaturmessung ist ein Thermoelement vom Typ K notwendig.
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
188 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
480 g
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
100 mΩ - 40 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 500 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.4 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
10 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
10 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
100 µV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
100 µV
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Gossen Metrawatt, METRALINE DM 41, dmm, spannungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.