Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport IXO Nissan GT-R 1:8 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V607303
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     520010106
EAN/GTIN:
     4895102341153
Suchbegriffe:
Carson Modellsport
IXO Nissan GT-R
Das Standmodell ist eine Nachempfindung des Nissan GT-R im Maßstab 1:8. Der Kofferraum, sowie die Motorhaube, als auch die Türen lassen sich geöffnet darstellen. Die Frontscheinwerfer können über das Armaturenbrett angeschaltet werden. Bei geöffneter Motorhaube lässt sich ein Blick auf den detailreich nachgebauten 3,8 Liter V6 Twin Turbo Motor werfen. Neben dem originalgetreu gestalteten Interieur sind auch die Felgen, sowie die Bremssättel dem Original nachempfunden.
Lieferumfang:
Standmodellbausatz + Maßstab 1:8 + 143 Metall-Druckgussteile + L: 58,1 cm B: 23,6 cm H: 17,1 cm + Gewicht ca. 10.700g + Antriebsstrang nachgebildet + detaillierter Innenraum + Gesamt mehr als 515 Teile + Schraubendrehe + Pinzette + Schraubensatz + Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
581 mm
Gewicht:
10700 g
Modell:
Nissan GT-R
Modellausführung:
Bausatz
Herst.-Teilenr.:
520010106
Maßstab:
1:8
Produkt-Art:
Modellauto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,40*
€ 1.146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,51*
€ 1.119,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 922,05*
€ 1.097,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,15*
€ 1.045,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,76*
€ 1.006,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,11*
€ 968,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.