Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thrust BL ECOV2 2120002V2 Automodell Brushed Antriebsset 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V609763
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2120002V2
EAN/GTIN:
     4250650956967
Suchbegriffe:
Modellautoantriebssets
Unsere Thrust ECOV2 Combo bestehend aus einem sensorlosem Brushless Regler und einem 3421KV Motor ist ausgelegt für alle Besitzer eines 1:10 Off-road oder On-road Fahrzeugs. Diese System ist ideal zum Umbau von Brushed auf Brushless oder einen kompletten Neuaufbau geeignet. Dank der einfachen Installation und Vorkonfiguration ab Werk, kann das Set nach dem Einbau sofort verwendet werden. Der Fahrtenregler besteht aus hochwertigem und robustem Kunststoff. Der Lüfter und der Aluminiumkühlkörper werden durch ein stylisches Cover vor Fremdkörpern geschützt. Hochwertige schwarze Silikon Motorkabel (14AWG) und ein bedienungsfreundlicher Ein/Aus Schalter runden das Design ab. Das geriffelte Aluminiumgehäuse des Motors sorgt für eine maximale Oberflächenkühlung. Großzügige 3.5mm Goldkontaktstecker sorgen für eine stabile und widerstandsreduzierte Verbindung der Komponenten.
Features:
2S & 3S LiPo einsatzbereit
Unterstützt ausschließlich die neue High Voltage Servo Generation (BEC 7.4V & 8.4V)
Programmierbar über separat erhältlicher Programmierbox (2110062)
Sofort fahrbereit
Lieferumfang:
Thrust Eco Regler + Thrust Eco Motor + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Wellen-Ø:
3.17 mm
Zellenzahl NiCd/NiMH:
4 - 9
Zellenzahl LiPo:
2 - 3
Maßstab:
1:10
Produkt-Art:
Automodell Brushed Antriebsset
Weitere Suchbegriffe: Absima, Thrust BL ECOV2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,85*
€ 88,29*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 88,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 158,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
2110062
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.