Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70336 H0 E-Lok 485 012-9 der BLS Cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V643233
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70336
EAN/GTIN:
     9005033703363
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
2001 beschloss die BLS Lötschbergbahn AG, zehn Traxx-Lokomotiven für den grenzüberschreitenden Güterverkehr zu bestellen. Die Lokomotiven der BLS Cargo mit der Schweizer Bezeichnung Re 485 sind technisch identisch mit der Baureihe Re 482 von SBB Cargo und den Maschinen der Baureihe 185 von DB Cargo mit zusätzlichem Schweiz-Paket. Mit der Auslieferung zwischen Dezember 2002 und Mitte 2003, wurden die verbliebenen Ae 4/4 ausgemustert. Die neuen Maschinen werden vor allem vor Transitgüterzügen von und nach Deutschland eingesetzt.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
BLS
LüP / LüK:
217 mm
Herst.-Teilenr.:
70336
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.