| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V646013 Herst.-Nr.: 7140001 EAN/GTIN: 9005033063610 |
| |
|
| | |
| Für die Mariazellerbahn-Bergstrecke wurden Anfang des 20. Jahrhunderts leistungsfähige Schmalspur-Stütztenderlokomotiven der Reihe Mh beschafft. Das hohe Fahrgastaufkommen führte schon nach wenigen Jahren zur Elektrifizierung der Strecke nach Mariazell und Gusswerk. In der Folge fanden die Mh, die 1953 von den ÖBB auf die Reihe 399 umgezeichnet worden waren, auch auf anderen österreichischen Schmalspurbahnen Verwendung. Nach 1990 wurden sie schrittweise in den ÖBB-Nostalgiestand übernommen. Die 399.01, als älsteste Maschine dieser Reihe, stand viele Jahre im Waldviertel im Einsatz. In den 1990er Jahren war sie auf der reizvollen Pinzgauer Lokalbahn mit den Dampfsonderzügen im Einsatz. Die Strecke der Pinzgauer Lokalbahn befährt eine der beliebtesten Fremdenverkehrsregionen Österreichs von Zell am See durch das oberer Salzachtal nach Krimml. Die eindrucksvollen Krimmler Wasserfälle sorgen für regen Touristenverkehr. Features: Betriebszustand: 1990er Jahre bei der Pinzgauer Lokalbahn Sonderserie „Pinzgauer Lokalbahn“ Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | ÖBB | LüP / LüK: | 134 mm | Herst.-Teilenr.: | 7140001 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0e | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco |
| | |
| |