Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7310039 H0 Diesellok 132 146-2 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V646713
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7310039
EAN/GTIN:
     9005033066420
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Aus den Erfahrungen mit den Baureihen 130 und 131 wurde die Konstruktion der Baureihe 132 abgeleitet. Von der optimierten Lokomotive mit elektrischer Heizeinrichtung beschaffte die DR 709 Maschinen von der Lokomotivfabrik Woroschilowgrad aus der Sowjetunion. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 120 km/h festgelegt, die Leistung der vielseitig verwendbaren Maschine betrug 3.000 PS.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
237 mm
Herst.-Teilenr.:
7310039
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Roco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.