Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7500041 H0 E-Lok 383 006-4 der CD Cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V648723
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7500041
EAN/GTIN:
     9005033064549
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
E-Lok N
CD-Cargo nahm 2017 drei weitere Vectron-Lokomotiven in Betrieb. Die Bestellung erfolgte als Option zum Liefervertrag aus dem Jahr 2016. Die Lokomotive 383 006 fährt mit dem Slogan 1vagon.cz als Werbung für den Einzelwagenladungsverkehr.
Die Mehrsystem-Lokomotiven der Baureihe 383 haben eine Nennleistung von 6,4 MW und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Sie sind mit ETCS Level 2 ausgestattet und können neben der Nutzung des tschechischen Netzes auch in der Slowakei, Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn, und Rumänien verkehren.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
CD
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
7500041
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.