| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V660053 Herst.-Nr.: 71822 EAN/GTIN: 5702017584645 |
| |
|
| | |
| Der Quelldrache der Bewegung (71822) ist ein Abenteuer-Spielzeug, mit dem Kinder ab 12 Jahren die spannenden Abenteuer aus der 2. Staffel der TV-Serie NINJAGO Aufstieg der Drachen nachstellen können. Dieser bisher größte LEGO Spielzeugdrache kann Beine, Schwanz, Hüften, Kiefer, Kopf, Hals und Flügel bewegen. Er trägt einen Sattelthron auf dem Rücken. Zum Action-Spielzeug gehören außerdem 6 kleinere Geisterdrachen.
Dieses Ninja-Spielset beinhaltet neben einem Drachen auch 6 LEGO NINJAGO Minifiguren für spannende Duelle. Die Ninja-Helden Kai, Wyldfyre und Arin tragen coole Ausrüstung, um es mit dem schlimmen Trio aus Lord Ras, Jordana und einem Wolfsjäger aufnehmen zu können. Jeder dieser Bösewichte ist ebenfalls bestens für packende Duelle ausgerüstet.
Die anderen LEGO NINJAGO Ninja-Spielzeuge für Kinder beinhalten Mechs, Fahrzeuge und Tempel, die Ninja-Fans viele Rollenspiele und Abenteuer mit ihren Helden ermöglichen. Jedes dieser sammelbaren Spielzeuge kann auch mithilfe der LEGO Builder App gebaut werden. Die App nimmt dich und dein Kind auf ein einfaches und intuitives Bauabenteuer mit. Ihr könnt 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, Sets speichern und euren Baufortschritt verfolgen. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Quelldrache der Bewegung | Altersklasse: | ab 12 Jahre | LEGO Teile: | 1716 | Produkt-Art: | LEGO® NINJAGO | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 94,10* | € 116,49* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,43* | € 124,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 99,88* | € 124,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|