| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V662113 Herst.-Nr.: 76924 EAN/GTIN: 5702017583976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO Speed Champions Mercedes-AMG G 63 & Mercedes-AMG SL 63 (76924) ist ein tolles Set und F1-Spielzeug mit 2 Modellen für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren. Die beiden stylischen Spielzeug-Autos aus diesem LEGO Set sind tolle Modelle zum Bauen, Spielen und Ausstellen. Kinder, Mercedes-AMG-Fans und begeisterte erwachsene Sammler können die Flitzer natürlich auch in packende Rennen schicken.
Die schwarze Mercedes-AMG G 63 G-Klasse und das gelbe Mercedes-AMG SL 63 Cabrio haben viele Designdetails, die auch an den echten Autos zu finden sind. Hierzu zählen der Frontgrill, die Motorhaube, die Details im Interieur und die berühmte Mercedes-Beschriftung. Zu beiden Mercedes-AMG-Spielzeugautos ist auch jeweils eine Fahrer-Minifigur enthalten, die Kinder ans Steuer setzen und auf die Rennstrecke schicken können.
LEGO Speed Champions Bauspielzeuge lassen Kinder und begeisterte Autofans Nachbildungen einiger der legendärsten Fahrzeuge der Welt erschaffen. Jedes dieser LEGO Spielzeugautos kann mithilfe einer gedruckten Bauanleitung oder der LEGO Builder App gebaut werden. Diese App nimmt dich und dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer mit. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mercedes-AMG G 63 & Mercedes-AMG SL 63 | Altersklasse: | ab 10 Jahre | LEGO Teile: | 808 | Produkt-Art: | LEGO® SPEED CHAMPIONS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Speed Champions, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,47* | € 40,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 37,82* | € 49,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|