| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V662123 Herst.-Nr.: 76923 EAN/GTIN: 5702017583761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der unglaubliche LEGO Speed Champions Lamborghini Lambo V12 Vision GT Supersportwagen (76923) ist ein aufregendes Spielzeugauto zum Sammeln, Bauen, Spielen und Ausstellen für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren. Das futuristische Lamborghini-Modell für Kinder und Gamingfans hat viele der einzigartigen Designdetails des legendären virtuellen Flitzers aus der Videospielserie Gran Turismo.
Das LEGO Lamborghini-Spielzeug begeistert mit der berühmten scharfkantigen Karosserie, dem Cockpit, das sich durch Anheben von Windschutzscheibe und Fronthaube öffnen lässt, dem geteilten Heckflügel, den sechseckigen Details an den Radfelgen, dem Doppelauspuff, den Gran Turismo Logos und den Y-förmigen Rücklichtern. Eine Rennfahrer-Minifigur mit Helm vervollständigt den Hingucker, damit Kinder und Gamingfans spannende Rennen austragen können.
LEGO Speed Champions Bauspielzeuge lassen Kinder und begeisterte Autofans Nachbildungen einiger der legendärsten Fahrzeuge der Welt erschaffen. Jedes dieser Autos kann mithilfe einer gedruckten Bauanleitung oder der LEGO Builder App gebaut werden. Diese App nimmt dich und dein Kind auf ein intuitives digitales Bauabenteuer mit. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Lamborghini Lambo V12 Vision GT Supersportwagen | Altersklasse: | ab 10 Jahre | LEGO Teile: | 230 | Produkt-Art: | LEGO® SPEED CHAMPIONS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Speed Champions, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,35* | € 23,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 17,40* | € 23,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|