| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V662153 Herst.-Nr.: 60437 EAN/GTIN: 5702017590820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überrasche junge Abenteurer mit dem LEGO City Dschungelforscher-Hubschrauber (60437). Das Abenteuer-Spielset für Kinder ab 8 Jahren beinhaltet einen wirklichkeitsgetreuen Spielzeug-Hubschrauber mit 2 synchronisierten Hauptrotoren, 2 Frachträumen und funktionierender Seilwinde. Darüber hinaus laden ein Motorrad, ein Sumpfboot, ein Basislager, 5 Abenteurer-Minifiguren und 3 Spielzeug-Gorillas (darunter ein Baby-Gorilla) zu vielen fantasievollen Rollenspielen und Geschichten im Dschungel ein.
Zu diesem LEGO City Dschungel-Bauspielzeug ist neben einer gedruckten Schritt-für-Schritt-Anleitung auch eine 3D-Bauanleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Intuitiv nutzbare Vergrößerungs- und Drehfunktionen lassen Kinder beim Bauen digitale Modellansichten des Fahrzeug-Spielzeugs aus jedem Winkel betrachten.
LEGO City Sets beinhalten coole Fahrzeuge, wirklichkeitsgetreue Bauwerke und faszinierende Figuren, die Kinder fantasievoll und ohne Limits spielen lassen. Deshalb sind diese Sets auch tolle Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke. Für viele weitere Spielmöglichkeiten kann dein Kind dieses Dschungel-Set mit anderen separat erhältlichen LEGO City Spielsets kombinieren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Dschungelforscher-Hubschrauber | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 881 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 59,90* | € 76,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 64,00* | € 82,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 64,00* | € 82,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|