| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V662233 Herst.-Nr.: 60435 EAN/GTIN: 5702017587325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überrasche einen Autoliebhaber ab 7 Jahren mit diesem LEGO City Autotransporter mit Sportwagen (60408). Kinder können die Fahrerkabine des Truck-Spielzeugs nach vorn kippen, um an den Motor zu gelangen, und den Auflieger ankoppeln. Man kann die Laderampen zum oberen und unteren Ladedeck herunterklappen, um den Tail Dragger im Stil der 50er-Jahre, das Muscle-Car aus den 70er-Jahren und den modernen E-Supersportwagen aufzuladen. Für fantasievolle Geschichten und jede Menge Spielspaß beinhaltet dieses Transportfahrzeug-Spielzeug auch 4 Minifiguren.
Zu diesem LEGO City Spielzeug-Autotransporter ist neben einer gedruckten Schritt-für-Schritt-Anleitung auch eine 3D-Bauanleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Intuitiv nutzbare Vergrößerungs- und Drehfunktionen lassen Kinder beim Bauen digitale Modellansichten des Spielzeug-LKWs mit Anhänger aus jedem Winkel betrachten.
LEGO City Sets beinhalten coole Spielzeugautos, wirklichkeitsgetreue Bauwerke und faszinierende Figuren, die Kinder fantasievoll und ohne Limits spielen lassen. Deshalb sind diese kreativen Spielzeuge auch tolle Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke. Für viele weitere Spielmöglichkeiten kann dein Kind dieses Spielzeug-Auto mit anderen separat erhältlichen LEGO City Spielsets kombinieren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Autotransporter mit Sportwagen | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 998 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,34* | € 16,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,58* | € 18,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 12,59* | € 18,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|