| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V662753 Herst.-Nr.: 10424 EAN/GTIN: 5702017583792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Marvel Spins Motorrad-Abenteuer (10424) lässt Kleinkinder spannende Superhelden-Geschichten darstellen. Mit diesem Spidey-Spielzeug können sich kleine Netzwerfer ab 2 Jahren durch die Stadt schwingen und Actionszenen aus der TV-Serie Spidey und seine Super-Freunde auf Disney+ nachstellen.
Dieses Fantasy-Spielset mit Spidey bietet ein spannendes Vergnügen in den kurzen täglichen Spielpausen. Das Motorrad-Spielzeug beinhaltet die LEGO DUPLO Figur Spin, ein Motorrad und ein baubares Hauptquartier. Vorschulkinder können Spins Bike über die baubare Rampe fahren lassen, um ihn losdüsen zu lassen. Im Actiongetümmel können kleine Superhelden dann Spin beschützen, indem sie die herumfliegenden Steine mit seinem Netz auffangen.
Dieses kreative Lernspielzeug für Vorschulkinder regt zum logischen Denken an und fördert die Feinmotorik, wenn Kleinkinder die Elemente bauen und sich eine Reihe von Ereignissen ausdenken. Außerdem lernen Vorschulkinder, die eigenen Gefühle auszudrücken und zu verstehen, wenn sie Spin darstellen lassen, wie er sich in dem Actiongetümmel fühlt. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Spins Motorrad-Abenteuer | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 24 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,55* | € 16,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,82* | € 17,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 12,82* | € 17,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|