| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V662773 Herst.-Nr.: 10434 EAN/GTIN: 5702017583983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Peppas Supermarkt (10434) lässt Mädchen und Jungen ab 2 Jahren so tun, als würden sie im Supermarkt einkaufen gehen. Vorschulkinder werden zu einem Teil der Familie, wenn sie in dem legendären Spielzeug-Auto aus der TV-Serie zum Einkaufen fahren.
Jede Menge Zubehör zum Bauen und Umbauen lädt Kleinkinder zu kreativen Rollenspielen ein. 4 Peppa Pig Figuren – Peppa, Schorsch, Mama und Papa – lassen Kleinkinder in die Rolle der Eltern und Kinder schlüpfen. In diesem Supermarkt-Spielzeug findest du viele Dinge aus echten Supermärkten, zum Beispiel die Selbstbedienungskasse mit Scanner, den Einkaufswagen und die Kühltruhe.
Dieses LEGO DUPLO Peppa Lernspielzeug fördert Vorschulkinder in ihrer Entwicklung und lässt sie logisch denken, während sie Einkaufstouren aus der TV-Serie nachspielen. Beim Spielen können Familien ihre Gefühle erkunden. Die vertraute Szene lässt Erwachsene mit ihren Kleinkindern darüber reden, wie man sich in einem Geschäft verhält – und vor allem, wer den Einkaufswagen schieben darf!
Ein tolles Geschenk für Jungen und Mädchen ab 2 Jahren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Peppas Supermarkt | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 70 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 42,32* | € 55,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 54,30* | € 70,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|