Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 732402 N E-Lok 421 389-8 der SBB Cargo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V664323
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     732402
EAN/GTIN:
     4005575258616
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Die Lokomotiven der Re 421 werden im Grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Schweiz und Deutschland eingesetzt. So verkehren die farbenfrohen Lokomotiven beispielsweise entlang der Rheintalbahn mit langen KLV Zügen. Das Modell trägt, wie das Vorbild, hierzu zwei unterschiedliche Stromabnehmer für den Einsatz in der Schweiz und in Deutschland.
Features:
Feine Scheibenwischer als Ätzteil
Ausführung ohne Klimaanlage
Filigrane Ausführung der Stromabnehmer für CH und D
Vorbild auch in Deutschland im Einsatz
Geschlossene Schienenräumer beiliegend
Z21 Führerstand verfügbar
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
SBB
LüP / LüK:
96 mm
Herst.-Teilenr.:
732402
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig + rotes Schlusslicht
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.