Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 721281 N Diesellok 212 055-8 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V664413
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     721281
EAN/GTIN:
     4005575256070
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Die Baureihe 212 gilt als direkte Unterbaureihe der V 100, wurde sie doch nach deren Entwicklungsanforderungen gebaut. Lediglich ein stärkerer Motor mit 993 kW fand in der Maschine Verwendung. Von 1962 bis 1965 als BR V 100.20 in Dienst gestellt, war sie im Gegensatz zur im Nebenbahndienst eingesetzten V 100.10 auch für den Haupt- und Steilstreckendienst vorgesehen. Die Lokomotiven galten als sehr robust und zuverlässig, sie erreichte hohe, störungsfreie Laufleistungen. In nahezu ganz Deutschland waren die Maschinen verbreitet.
Features:
In verkehrsroter Lackierung
Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Freier Führerhausdurchblick
Bremsbacken exakt auf Radlaufebene
Feinste Griffstangen und Auftritte
Im Digitalbetrieb mit einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht und schaltbarer Führerstandsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB AG
LüP / LüK:
77 mm
Herst.-Teilenr.:
721281
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 249,92*
€ 295,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 226,94*
€ 295,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.