Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 5170004 N z21start DigitalSet Dampflok BR 051 mit Kranzug der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V664683
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     5170004
EAN/GTIN:
     4005575261722
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
z21 start Digitalset: Dampflokomotive Baureihe 051 mit einem Kranzug der Deutschen Bundesbahn.
Features:
Ausschwenkbare Stützausleger
Kranhaus drehbar
Kranausleger in der Höhe beweglich
Die Hauptflansche ist mittels Seilzug zum Heben und Senken zu betätigen
Lieferumfang:
Dampflok BR 051 mit werkseitig fest eingelötetem Decoder
Bauzugwagen
Vierteiliger Kranzug
z21 start
Z21 multiMAUS
Steckernetzteil + Schotterbettgleise für ein Gleisoval mit Radius R1 (4 x 9100, 8 x 9120), elektrisches Anschlussmaterial + Anleitung
Weitere Informationen:
Motor:
3polig
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
441 mm
Herst.-Teilenr.:
5170004
Stromsystem:
Digital DC
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Gesamt-Abm.:
85 x 40 cm
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Güterzug
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Antrieb:
Auf 4 Achsen
Gleis-System:
N Fleischmann piccolo (mit Bettung)
Haftreifen:
Ja
Befahrbarer Mindestradius:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 397,38*
€ 465,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 376,70*
€ 465,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,66*
€ 533,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,79*
€ 482,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.