Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jablotron Atem-Monitor mit Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V664713
Hersteller:
     Jablotron
Herst.-Nr.:
     BM-02
EAN/GTIN:
     8594052530056
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack-Baby
Erste-Hilfe-Tasche-Baby
erste hilfe tasche baby
JA-BM-02 ist ein zertifiziertes medizinisches Gerät, das die Atmung des Kindes überwacht und für alle Babies mit einem Mindestgewicht von 1 kg geeignet ist. Es signalisiert die Verlangsamung der Atmungsrate des Babys und warnt auf diese Weise vor einem möglichen Atemstillstand. Ein Funktionstest wird bei jedem Anschalten durchgeführt, sodass es sich nicht spontan ausschalten kann. Nanny ist ein kontaktloses medizinisches Gerät - es gibt weder Strahlung ab noch schränkt es die Bewegungen des Babys ein.
Features:
Zur Atemüberwachung von Babys ab 1 kg
Signalisiert die Verlangsamung der Atmungsrate des Babys
Keine Strahlungsabgabe oder Bewegungseinschränkung des Babys
Lieferumfang:
Erste-Hilfe-Anweisungen + 2 Hygienetücher + Verlängerungskabel + Einschließlich eines Verbindungselements + Wandhalter aus Kunststoff + Leistungsfähige Batterien + Tiersticker.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
500 mm
Breite:
305 mm
Gewicht:
1 kg
Material:
PVC-P
Besonderheiten:
mit Alarm
Produkt-Art:
Atem-Monitor
Weitere Suchbegriffe: Jablotron, Defibrillator, Herz Druck Massage, Defi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.