| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V665043 Herst.-Nr.: 10431 EAN/GTIN: 5702017583068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO 10431 Peppas Garten mit Baumhaus ist ein tolles kreatives Spielzeug, um Kinder ab 2 Jahren für die freie Natur zu begeistern. Dieses faszinierende Spielzeughaus lädt Jungen und Mädchen im Vorschulalter zu Rollenspielen im Garten ein, wo sie mit Peppa Pig und Schorsch eine Sonnenblume wachsen lassen können.
Dieses Peppa Pig Spielzeug für Vorschulkinder enthält 2 Figuren aus der TV-Serie, eine Gießkanne, eine Spatengabel, eine Schachtel mit Sonnenblumensamen und ein Baumhaus zum Erkunden.
Mit diesem Spielset können Vorschulkinder Szenen aus ihrer liebsten TV-Serie nachstellen: sie können mit Peppa den Garten erkunden, sich um die Blume kümmern und dann im Spielzeug-Baum spielen.
Die Peppa Pig Figuren Schorsch und Peppa können sich im Baumstamm verstecken oder im Spielzeughaus ausruhen. Das Fenster hat Scharniere, sodass es geöffnet und geschlossen werden kann. Ein tolles Peppa Pig Geschenk für alle Jungen und Mädchen, die Peppa Pig lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Peppas Garten mit Baumhaus | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 20 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,57* | € 16,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,90* | € 27,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|