| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V665063 Herst.-Nr.: 10432 EAN/GTIN: 5702017583877 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO 10432 Peppas Bootausflug ist ein kreatives Spielzeug, das Vorschulkindern viele Stunden Lern- und Spielspaß bietet. Kinder ab 2 Jahren können die Figuren Opa und Peppa mit Opas Boot an den Strand begleiten.
Das Spielzeugboot kommt mit jeder Menge kreativem Zubehör zum Bauen und Umbauen. So werden Kleinkinder zu vielen Geschichten inspiriert. Sie können Peppa Pig helfen, Sonnencreme aufzutragen, bevor sie nach Muscheln suchen, und das Stapeln üben, indem sie eine Sandburg bauen.
Wenn es Peppa zu heiß in der Sonne wird, kann sie sich unter den Sonnenschirm setzen oder schwimmen gehen. Wenn Kleinkinder Peppa die Schwimmflossen überstreifen, üben sie ihre Hand-Augen-Koordination und ihre Fingerfertigkeit. Und wird den Kindern beim Spielen auch zu heiß, können sie dieses LEGO Boot einfach zum Planschen mitnehmen.
LEGO DUPLO Peppa Pig Spielzeuge helfen Vorschulkindern beim Lernen und bringen ihnen bei, logisch und kreativ zu denken, indem sie einen Handlungsstrang bauen und Szenen aus der beliebten TV-Serie nachstellen. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Peppas Bootsausflug | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 23 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,33* | € 23,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,48* | € 25,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 18,56* | € 25,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|