Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 1225 3V 48 mAh Lithium CR1225.FH-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V702001
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701065
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit 2 Ableitern zur horizontalen Montage auf Leiterplatten.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Geeignet zum Wellenlöten
Weitere Informationen:
Höhe:
7.2 mm
Ausführung:
Lötpins, horizontal
Durchmesser:
12.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR1225 + DL1225 + ECR1225 + KCR1225 + KL1225 + KECR1225 + LM1225 + 5020LC + L30
Größe:
CR 1225
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
48 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 02050001862884, Renata, CR1225FH-LF, Lithium Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.